東西電気産業
クリプトンランプ(ミニクール
PS35E17KRW110V36W
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ガラス仕上
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
ガラス仕上
ホワイト
注文コード
79768985
品番
PS35E17KRW110V36W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
アルゴンガスより分子量の大きいクリプトンガスを封入した高効率・長寿命の小型電球です。
ガラス仕上
ホワイト
全長(mm)
67
口金
E17
定格寿命(時間)
2000
ガラス球径(mm)
35
エコロジー商品
省エネ・長寿命