曜日別特売
PS35E17KRC110V54W クリプトンランプ(ミニクール 東西電気産業 79769168

PS35E17KRC110V54W クリプトンランプ(ミニクール 東西電気産業 79769168
PS35E17KRC110V54W クリプトンランプ(ミニクール 東西電気産業 79769168
PS35E17KRC110V54W クリプトンランプ(ミニクール 東西電気産業 79769168

クリプトンランプ(ミニクールPS35E17KRC110V54W

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品はガラス仕上が4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
ガラス仕上
クリア
注文コード
79769168
品番
PS35E17KRC110V54W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
¥7,198

アルゴンガスより分子量の大きいクリプトンガスを封入した高効率・長寿命の小型電球です。

ガラス仕上
クリア
全長(mm)
67
口金
E17
定格寿命(時間)
2000
ガラス球径(mm)
35
エコロジー商品
省エネ・長寿命

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする