曜日別特売
STP-15-BSL ソーラー防犯灯 (サニーソライト) 配線工事不要 人感センサー付 セフティー電気用品 79770121

本体イメージ

STP-15-BSL ソーラー防犯灯 (サニーソライト) 配線工事不要 人感センサー付 セフティー電気用品 79770121
STP-15-BSL ソーラー防犯灯 (サニーソライト) 配線工事不要 人感センサー付 セフティー電気用品 79770121
STP-15-BSL ソーラー防犯灯 (サニーソライト) 配線工事不要 人感センサー付 セフティー電気用品 79770121
STP-15-BSL ソーラー防犯灯 (サニーソライト) 配線工事不要 人感センサー付 セフティー電気用品 79770121
STP-15-BSL ソーラー防犯灯 (サニーソライト) 配線工事不要 人感センサー付 セフティー電気用品 79770121
STP-15-BSL ソーラー防犯灯 (サニーソライト) 配線工事不要 人感センサー付 セフティー電気用品 79770121
STP-15-BSL ソーラー防犯灯 (サニーソライト) 配線工事不要 人感センサー付 セフティー電気用品 79770121

ソーラー防犯灯 (サニーソライト) 配線工事不要 人感センサー付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79770121
品番
STP-15-BSL
参考基準価格(税別)¥110,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

ソーラー防犯灯 (サニーソライト)は太陽光で5~7時間充電し、人感センサーを利用したAUTOモードで約15時間の点灯が可能。10VA防犯灯と同等クラスの明るさです。電気代0円、Co2排出ゼロ。自然エネルギーを利用した環境に優しいECO照明です。検知エリアは、2~6m。車1台分を完全カバー出来ます。自然エネルギーを活用した電源に頼らない独立した防災照明。もしもの時も安心の明かりで安全性を高めるのに役立ちます。

用途
路地、倉庫、工場、農場などの屋外防犯灯や工事現場の作業灯として、防犯性を高めます。
寸法(mm)
440×255×76
質量(kg)
2.5
材質(本体)
アルミニウム
取付高(mm)
3~5
使用温度(℃)
-5~+45
保護等級
IP65(耐塵防噴流型)
色温度(K)
5000
保証期間
2年
光束(Lm)
器具:1500
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
適合ポール径(Φmm)
42.7~89.1(その他のサイズは自在バンドにて対応)
バッテリー容量(Wh)
65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする