曜日別特売
EFCL30・30LED/28N LEDサークルランプ 昼光色 30W形 2本セット エコデバイス 79771837

※商品説明1

EFCL30・30LED/28N LEDサークルランプ 昼光色 30W形 2本セット エコデバイス 79771837
EFCL30・30LED/28N LEDサークルランプ 昼光色 30W形 2本セット エコデバイス 79771837
EFCL30・30LED/28N LEDサークルランプ 昼光色 30W形 2本セット エコデバイス 79771837
EFCL30・30LED/28N LEDサークルランプ 昼光色 30W形 2本セット エコデバイス 79771837
EFCL30・30LED/28N LEDサークルランプ 昼光色 30W形 2本セット エコデバイス 79771837
EFCL30・30LED/28N LEDサークルランプ 昼光色 30W形 2本セット エコデバイス 79771837
EFCL30・30LED/28N LEDサークルランプ 昼光色 30W形 2本セット エコデバイス 79771837
EFCL30・30LED/28N LEDサークルランプ 昼光色 30W形 2本セット エコデバイス 79771837
EFCL30・30LED/28N LEDサークルランプ 昼光色 30W形 2本セット エコデバイス 79771837
EFCL30・30LED/28N LEDサークルランプ 昼光色 30W形 2本セット エコデバイス 79771837
EFCL30・30LED/28N LEDサークルランプ 昼光色 30W形 2本セット エコデバイス 79771837

LEDサークルランプ 昼光色 30W形 2本セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79771837
品番
EFCL30・30LED/28N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

従来の蛍光灯よりも消費電力が少なく省エネ。
工事不要でかんたん取り付け。
蛍光灯より長寿命約40,000時間!交換の手間や買い替え頻度が少なくて済みます。
超高輝度SMDチップ搭載。
環境・人体に有害な水銀などが含まれていないので、環境に優しい。
紫外線をほとんど含まないため、虫が集まりにくい。
ガラスではないため、振動・衝撃に強い。
廃棄処理も簡単で、不燃ごみでの廃棄が可能。

寸法(mm)
Φ225×29
質量(g)
195
消費電力(W)
11
全光束(Lm)
1400
定格寿命(時間)
約40000
色温度(K)
5700
光源色
昼光色
演色指数(Ra)
85
エコロジー商品
省エネ・長寿命
注意
※複数ランプ装着器具は、必ず指定本数のランプを装着しご使用ください。
※異種のランプ(蛍光灯や他社製LEDランプなど)との併用はお止めください。
※取扱説明書をご覧の上、正しくご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする