LSL-1402B LED作業灯 信栄物産 79772117

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LED作業灯LSL-1402B

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品は寸法など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×42×136
注文コード
79772117
品番
LSL-1402B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

省エネのワークランプで路肩灯としても使用可能です。
ライセンス付きLED仕様。アルミボデーのコンパクト設計。

質量(g)
593
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×42×136
仕様
DC(12V・24V・48V)共通
エコロジー商品
省エネ
注意
※個人宅は配送不可です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする