※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
信栄物産
LED作業灯
LSL-1008B
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×55×160
注文コード
79772160
品番
LSL-1008B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
省エネのワークランプで路肩灯としても使用可能です。
ライセンス付きLED仕様。アルミボデーのコンパクト設計。
質量(g)
334
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×55×160
仕様
DC(12V・24V・48V)共通
エコロジー商品
省エネ
注意
※個人宅は配送不可です。