曜日別特売
- [冷蔵]Le CAFE BITTER LATTE (ル・カフェ  ビターラテ) OHAYO(オハヨー乳業) 79773359

商品画像

- [冷蔵]Le CAFE BITTER LATTE (ル・カフェ  ビターラテ) OHAYO(オハヨー乳業) 79773359
- [冷蔵]Le CAFE BITTER LATTE (ル・カフェ  ビターラテ) OHAYO(オハヨー乳業) 79773359

[冷蔵]Le CAFE BITTER LATTE (ル・カフェ ビターラテ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌日出荷とは
内容量1セット(240mL×6本)
内容量1セット(240mL×6本)注文コード79773359品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,158
販売価格(税別)
¥1,998

生乳を40%以上使用しミルクのまろやかさとコーヒーの香り立ちとキレが調和したビターラテです。

用途
コーヒーミルクの成分が浮遊沈殿することがありますが品質には問題ございません。
注意
※10℃以下で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする