オーム電機
バナナプラグ式テストリード 最大1000V対応 PVCコード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
注文コード
79776229
品番
O-1862B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
バナナプラグ式テスター用のテストリード
安全性が高いPVCコードを採用
最大1000Vの電圧に対応
テスター・マルチテスターの測定作業に使用可能
その他
【ピンプラグ式対応】不可
材質
【コード】PVC
種類
テストリード
対応
バナナプラグ式テスター
プラグ形状
バナナプラグ式
最大電圧(V)
1000
注意
※ピンプラグ式テスターには使用できません。
※測定時は感電の危険性がありますので、ぬれた手で行わないでください。
※接点(金属部分)を触ったまま測定しないでください。
※測定する最大電圧および最大電流は、接続するテスターの電気的性能を超えないようにしてください。
※使用目的以外の使いかたはしないでください。