曜日別特売
- エッセンシャル ふんわりうるツヤ シャンプー&コンディショナー ミニセット 90mL 花王 79777315

エッセンシャル ふんわりうるツヤ シャンプー&コンディショナー ミニセット 90mL

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
79777315
品番
-
参考基準価格(税別)¥280販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

からまりやすく、整えにくい髪に。
毎日洗うたび、傷んだ髪も思いどおり。
翌朝も手ぐしでするん!毛先までふんわりうるツヤ髪へ。
キューティクルケア&髪内部まで浸透&補修
高純度ハニー&プロテイン
1配合
1ハチミツ、加水分解コラーゲン(保湿)
天然由来の美髪オイル18-MEA OIL
2配合
2ラノリン脂肪酸(補修)
摘みたての花果実ふわり広がるフローラルブーケの香り

内容量(L)
0.09
アズワン品番
60-8062-96
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする