曜日別特売
- ビオレZeroさらさらパウダーシート やさしいせっけんの香り 10枚 花王 79777331

ビオレZeroさらさらパウダーシート やさしいせっけんの香り 10枚

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃当日出荷とは
内容量
1枚(10枚)
注文コード
79777331
品番
-
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

湿度・温度ストレスから解放!額・首もとサクッと快適!凸凹ウェーブシートが汚れをキャッチして、瞬感さらさら。
厚手でハリのあるやぶれにくいシート。
額・首もと・ワキなど、気になったときサッと使いやすい150×100mmサイズ。
ずーっと快適続く、持続型パウダーヴェール。
汗を乾かし続けるパウダーがヴェールのように肌を包み込むから、心地よいさらさら感が長持続。
やさしいせっけんの香り。

内容量(L)
0.027
アズワン品番
60-8061-56
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする