曜日別特売
571180 ライトカラーフェイスタオル5枚組 テンダイ 79777428

ライトカラーフェイスタオル5枚組

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃当日出荷とは
この商品はアズワン品番など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(5枚)
アズワン品番
7-8547-01
注文コード
79777428
品番
571180
参考基準価格(税別)¥860販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
¥859

ベーシックなサイズと厚みで使い勝手の良いタオルです。

色
ホワイト
アズワン品番
7-8547-01
材質
綿100%
寸法(mm)
340×800
質量(g)
約62.5(1枚あたり)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする