曜日別特売
10400207 ボーダー入バスタオル オーミケンシ 79778600

10400207 ボーダー入バスタオル オーミケンシ 79778600
10400207 ボーダー入バスタオル オーミケンシ 79778600

ボーダー入バスタオル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
この商品はアズワン品番など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
アズワン品番
63-1654-22
注文コード
79778600
品番
10400207
参考基準価格(税別)¥2,230販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

ボリューム感あるやさしい肌触り
お客様へのおもてなしにもぴったりです。

色
サックス
アズワン品番
63-1654-22
材質
綿
寸法(mm)
約縦600×横1200
質量(g)
1枚約265
コード
333683
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする