531-076 上がりかまち用手すり SM-1100 531シリーズ Aron(アロン化成) 79778715

531-076 上がりかまち用手すり SM-1100 531シリーズ Aron(アロン化成) 79778715
531-076 上がりかまち用手すり SM-1100 531シリーズ Aron(アロン化成) 79778715
531-076 上がりかまち用手すり SM-1100 531シリーズ Aron(アロン化成) 79778715

上がりかまち用手すり SM-1100 531シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1個
材質
ブラウン
注文コード
79778715
品番
531-076
参考基準価格(税別)¥82,000販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
81,980

段差の大きい玄関で昇降に不安がある方に
安心して 段差昇降するための 手すりの設置
手すりの高さ
▼利用者に合わせて手すりの高さを調整できます。(床から70~80cm)
手すりの水平部
▼段差を上りきったとき、下りきったときに身体を支えやすい手すり水平部。
固定板
▼固定板の形状が2タイプから選べます。樹脂カバーが付いているので美観をそこないません。
CCTA95 181803

付属品
木ネジ、六角レンチ、アンカーボルト
材質
ブラウン
質量(kg)
7-6759-21
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
21×111×80~125
高さ(cm)
取付可能なかまち:10~45、廊下面からの手すり:70~80
関連部品
手すり高さ調節ボルト・レンチセット
アズワン品番
65-5680-22
色調
約7.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする