566070 ペールカラーバスタオル5枚組 テンダイ 79779361

ペールカラーバスタオル5枚組

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃当日出荷とは
内容量
1袋(5枚)
注文コード
79779361
品番
566070
参考基準価格(税別)¥3,030販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

パステルカラーでバスタイムを明るく演出します。

材質
綿100%
寸法(mm)
600×1200
色
イエロー
質量(g)
約188(1枚あたり)
アズワン品番
7-8586-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする