島製作所
四点杖 オールアルミクオッドケイン おしゃれ四点式ロータイプ 71シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
68-4527-16
68-4527-15
68-4527-16
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79779905
品番
71-FD4
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥9,998
販売価格(税別)
非課税商品
¥
9,998
バスケットに入れる
最低高66cmで身長の低い方にも対応。
アルミフレームに握りやすい形状のグリップが付いています。
アズワン品番
68-4527-16
材質
本体/アルミ、グリップ/PVC、ベース/アルミ、ゴムキャップ/合成ゴム、ストラップ/ポリエステル
質量(g)
約600
内径(Φmm)
ゴムキャップ:15
高さ調節
10段階(ピッチサイズ約2.55cm)
太さ(mm)
杖:上管/約22
使用時寸法(cm)
約H66~88.5×W16.5×D22.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000