4042-028 おむつケーキ1段 男の子 パンパース紙おむつSサイズ10枚・タオル1枚・クマのぬいぐるみ・バルーン ほか 日本製 ノーブランド 79779948

4042-028 おむつケーキ1段 男の子 パンパース紙おむつSサイズ10枚・タオル1枚・クマのぬいぐるみ・バルーン ほか 日本製 ノーブランド 79779948
4042-028 おむつケーキ1段 男の子 パンパース紙おむつSサイズ10枚・タオル1枚・クマのぬいぐるみ・バルーン ほか 日本製 ノーブランド 79779948

おむつケーキ1段 男の子 パンパース紙おむつSサイズ10枚・タオル1枚・クマのぬいぐるみ・バルーン ほか 日本製

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
79779948
品番
4042-028
参考基準価格(税別)¥4,120販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
¥4,098

おむつケーキ1段 男の子
かわいいオムツケーキにくまちゃんのぬいぐるみを添えて…。
HAPPYBABYのカード付き。

セット内容
パンパース紙おむつSサイズ10枚・約34×76cmタオル1枚・綿100%・高さ約20cmクマのぬいぐるみ1体・バルーン付・おむつ、バルーン(日本製)・その他(中国製)
寸法(cm)
箱:22×22×38
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする