曜日別特売
- プラストゥモロー ヒートケアマスク 145g ファイントゥデイ(旧:ファイントゥデイ資生堂) 79780447

プラストゥモロー ヒートケアマスク 145g

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃10日以内出荷とは
この商品はアズワン品番が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
アズワン品番
60-3309-53
注文コード
79780447
品番
-
参考基準価格(税別)¥1,550販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

ドライヤー熱を髪の味方に。
毛先のぱさぱさ・広がり、まとまる。
ヒートケアマスクで、しっとり髪へ

アズワン品番
60-3309-53
成分
水,ソルビトール,ジメチコン,イソペンチルジオール,ベヘニルアルコール,ベヘントリモニウムクロリド,ステアリルアルコール,グリセリン,イソプロパノール,セタノール,アミノプロピルジメチコン,アルキル(C12,14)オキシヒドロキシプロピルアルギニンHCl,エタノール,ステアルトリモニウムクロリド,アモジメチコン,グルタミン酸,オクチルドデカノール,アルギニン,リシンHCl,月見草油,トレハロース,オリーブ果実油,PPG-2-デセス-12,PEG-90M,EDTA-2Na,(ジヒドロキシメチルシリルプロポキシ)ヒドロキシプロピル加水分解シルク,ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル/オクチルドデシル),乳酸,BG,ジラウロイルグルタミン酸リシンNa,DPG,シリカ,セリシン,ダイズ種子エキス,ソルビン酸K,トコフェロール,アセチルヒアルロン酸Na,サッカロミセス溶解質エキス,クエン酸,BHT,加水分解コンキオリン,香料,フェノキシエタノール,安息香酸Na,サリチル酸
内容量(g)
145
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする