AK-WCP38 車いす姿勢保持プレート AK-WCPシリーズ ナビス(アズワン) 79781549

AK-WCP38 車いす姿勢保持プレート AK-WCPシリーズ ナビス(アズワン) 79781549
AK-WCP38 車いす姿勢保持プレート AK-WCPシリーズ ナビス(アズワン) 79781549

車いす姿勢保持プレート AK-WCPシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
79781549
品番
AK-WCP38
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

使い古した車いすでの座位保持に
車いすの座面に敷くことで平滑にすることができ、ご利用者様の姿勢が崩れにくくなります。
車いすの座面に置くだけで使用可能です。
後ろ側に折り返しが付いているため、車いすの座面から前方へ滑り落ちることがありません。

材質
PVC(塩化ビニル樹脂)※厚さ5mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×405×55
アズワン品番
8-851-01
注意
※クッションは車いすに固定できるものを使用していただくか、本商品とクッションの間にメーカー商品の「滑り止め座面シート(品番:8-853-01)を敷いてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする