600504 ピクチャレスク フラワー シナノ 79782407

ピクチャレスク フラワー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1本
アズワン品番
60-9967-85
注文コード
79782407
品番
600504
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

シナノ独自の表現方法によって花々の繊細さと美しさを大胆に表現したピクチャレスク フラワー。
花言葉からお気に入りを選びたくなる、暮らしに彩りを添えてくれるステッキです。
スリムネック
SGマーク取得商品

アズワン品番
60-9967-85
質量(g)
250
寸法(cm)
75~85(2毎)
適応身長(cm)
約146-166
調節方式
ラチェット(ボタン)式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする