曜日別特売
- フィエスタ ピュアシャイン 10L 業務用 花王 79786065

フィエスタ ピュアシャイン 10L 業務用

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79786065
品番
-
参考基準価格(税別)¥12,400販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ありのままの自分になって輝く明日へ。
自然界の恵み成分を配合の「フィエスタ ピュアシャイン」。
ゴワついた髪も、指通りよく、やわらかな感触へ導く業務用シャンプー。
髪本来の美しいしなやかさを与える花王独自のHBT(美髪技術)採用。
ローズヒップエキス・ラベンダーエキス・ローヤルゼリーエキス(保湿成分)配合。
爽やかで気分をリラックスさせるシトラスグリーンの香り。

成分
水、ラウレス硫酸アンモニウム、ラウラミドプロピルベタイン、エタノール、ラウレス-16、カニナバラ果実エキス、ラベンダー油、ローヤルゼリーエキス、リンゴ酸、PPG-3カプリリルエーテル、イソデシルグリセリルエーテル、ラウリルヒドロキシスルタイン、ポリクオタニウム-10、PEG/PPG-20/22ブチルエーテルジメチコン、ベンジルアルコール、水酸化K、BG、安息香酸Na、香料
容量(L)
10
アズワン品番
69-8571-91
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする