04163 天然籐肘付き回転チェア ファミリー・ライフ 79786476

天然籐肘付き回転チェア

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品5日以内出荷とは
内容量
1箱
注文コード
79786476
品番
04163
参考基準価格(税別)¥9,980販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
¥9,898

ゆったり座れる天然籐回転座椅子。
用途に合わせて3サイズから高さが選べます。
フレームに天然籐を使用した丈夫で座りやすい座椅子です。
背面は丈夫なカゴメ編み。
厚さが約6cmあるボリュームクッション。
立ち座りしやすい。
手作業で生産される籐製品は表記寸法と若干の誤差がある場合がございます。
組立不要完成品
ロータイプ
一部組立式
ミドル・ハイタイプのみ脚部取り付け

質量(kg)
(約)4.3
寸法(cm)
(約)51×52×50、座面高/(約)14
アズワン品番
67-9360-34
素材
天然籐、側生地:綿50%・ポリエステル50%
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-10-29
用途: 和室での休憩
製造業

一週間くらいで届きました。お値段も安価ですが、品質も悪くなく、いい買い物でした。 ただ回転台の動きが少し鈍いかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする