曜日別特売
38294 紳士ブリーフ 杢グレー 38294 ケアファッション 79786896

38294 紳士ブリーフ 杢グレー 38294 ケアファッション 79786896
38294 紳士ブリーフ 杢グレー 38294 ケアファッション 79786896
38294 紳士ブリーフ 杢グレー 38294 ケアファッション 79786896
38294 紳士ブリーフ 杢グレー 38294 ケアファッション 79786896
38294 紳士ブリーフ 杢グレー 38294 ケアファッション 79786896

紳士ブリーフ 杢グレー 38294

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
79786896
品番
38294
参考基準価格(税別)¥4,020販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

ちょっとゆとりのある吸水量です。

材質
[吸水帯]表:ポリエステル、中:不織布、裏:透湿防水ポリウレタン
材質(本体)
綿100%
総丈(cm)
パンツ:35
アズワン品番
61-7382-17
適応ウエスト(cm)
84~94
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする