曜日別特売
- バスマット 36×50cm ディズニーモールバスマット フィッツ ディズニー オカ 79787140

- バスマット 36×50cm ディズニーモールバスマット フィッツ ディズニー オカ 79787140
- バスマット 36×50cm ディズニーモールバスマット フィッツ ディズニー オカ 79787140

バスマット 36×50cm ディズニーモールバスマット フィッツ ディズニー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
79787140
品番
-
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

ディズニーの人気キャラクターのアップリケがかわいいポイントのツートンカラーのバスマットです。
吸水・速乾性に優れたマイクロファイバーを使用しているので、水分をスルッと吸水してくれます。
足元の肌触りがやさしくて心地よいモールタイプのバスマットです。
シリーズで揃えると、ご家族で好きなキャラクターを決めて使えたり、気分によって変えてみたりと毎日が楽しくなります。
ふわもこモールが足の間にフィットして細部まで吸水してくれます。
裏面すべり止め加工付きなので、安心してお使いいただけます。
こちらは50×36cmサイズです。
ゆかいなドナルドダックのモールバスマットです。

材質
ポリエステル100%
アズワン品番
69-7230-41
滑り止め効果
加工あり
洗濯方法
洗濯機使用可能
寸法(横×縦)(cm)
約50×36
注意
※洗濯表示をご確認の上お手入れして下さい
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする