曜日別特売
ASH-40YE 軟こうぬりちゃん 化粧箱 ASH-40シリーズ 旭電機化成 79787246

軟こうぬりちゃん 化粧箱 ASH-40シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
79787246
品番
ASH-40YE
参考基準価格(税別)¥2,510販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

背中などの塗りにくい部分に軟こうを塗ることができます。
ヘッド部分は片面が軟こう塗りパッド、反対面は突起がついており孫の手にもなります。

材質
持ち手・スライダー、ヘッドベース/ABS樹脂、ヘッド孫の手突起部/エラストマー、ハンドル/ステンレス
寸法(mm)
63×60×350
質量(g)
87
アズワン品番
61-7348-62
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする