- 滑り止めシート ノーブランド 79787560

- 滑り止めシート ノーブランド 79787560
- 滑り止めシート ノーブランド 79787560

滑り止めシート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
79787560
品番
-
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

肌触りが滑らかで、アレルギー体質の方でも安心です。
用途に合わせてカットできます。
抗菌・防カビ加工
リバーシブルタイプ
小
自重安定式

材質
表面/改質ABS系弾性樹脂、芯/オレフィン系EVA(酢酸ビニル樹脂)・PE(ポリエチレン)樹脂
質量(g)
410
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
305×415×2.7
耐熱温度(℃)
70
アズワン品番
8-2784-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする