曜日別特売
ASE-Y アサヒ ソフト食シリコン型 エビフライ型 ASEシリーズ EBM(江部松商事) 79788400

ASE-Y アサヒ ソフト食シリコン型 エビフライ型 ASEシリーズ EBM(江部松商事) 79788400
ASE-Y アサヒ ソフト食シリコン型 エビフライ型 ASEシリーズ EBM(江部松商事) 79788400
ASE-Y アサヒ ソフト食シリコン型 エビフライ型 ASEシリーズ EBM(江部松商事) 79788400

アサヒ ソフト食シリコン型 エビフライ型 ASEシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
61-6607-25
注文コード
79788400
品番
ASE-Y
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

見て楽しめる食事を実現します。食べる意欲もアップします。
ペースト状にした食材を、型に流し込み加熱すれば出来上がり。
応用が効く、魚・肉・野菜の調理例の3種類を揃えました。
現場調査の結果、最も多くのケースで提供されていた容量を参考に製品化しました。
食器洗浄機、消毒保管庫にも対応、シリコンゴムは医療製品にも使われている安全な素材です。

コード
コード番号:4-1936-1102、商品コード:1724420
アズワン品番
61-6607-25
材質
シリコン
容量(mL)
50(1個)
外形寸法(mm)
262×118×H25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする