2040BR アルミ製 杖 伸縮式 70~93cm アークランドサカモト 79788445

アルミ製 杖 伸縮式 70~93cm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
79788445
品番
2040BR
参考基準価格(税別)¥4,410販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

伸縮式(70~93cm)です。
SGマーク適合品
アルミ製

質量(g)
300
内径(Φmm)
ゴムキャップ:15
伸縮範囲(cm)
70~93
アズワン品番
64-3663-42
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする