曜日別特売
- バスマット 乾度良好 防カビプラス 50×70cm オカ 79788725

- バスマット 乾度良好 防カビプラス 50×70cm オカ 79788725
- バスマット 乾度良好 防カビプラス 50×70cm オカ 79788725

バスマット 乾度良好 防カビプラス 50×70cm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
79788725
品番
-
参考基準価格(税別)¥4,720販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698

毛足の長さの凹凸で波模様をデザインした、足裏気持ちいいバスマット50×70cmです。
吸収性に優れた繊維「乾度良好」を使用しており、水分をサッと素早く吸水・拡散します。
抗菌・防臭・防カビ加工が施されており、菌やニオイ、カビの増殖を抑制してくれます。
大人と子ども一緒に乗っても余裕のあるサイズ感です。
裏面にすべり止め加工がされていますので安心してご使用いただけます。
洗濯ネットを使用すればお洗濯も可能です。
カラーは、ピンク・ブルー・グリーン・グレーの4色です。

仕様
乾燥機:使用不可
材質
アクリル100%(特殊吸水加工)
アズワン品番
69-7230-71
滑り止め効果
加工あり
洗濯方法
洗濯機使用可能(ドラム式不可)
寸法(横×縦)(cm)
約70×50
注意
※洗濯表示をご確認の上お手入れして下さい。
※漂白剤、柔軟剤は使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする