AX-C24(W) AUREX CDラジオ Aurex 79789371

AX-C24(W) AUREX CDラジオ Aurex 79789371
AX-C24(W) AUREX CDラジオ Aurex 79789371

AUREX CDラジオ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79789371
品番
AX-C24(W)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

縦型スリム&スタイリッシュボディのCDラジオ。奥行わずか65mmで邪魔にならず、スッキリしたデザインでお部屋に馴染みます。外部入力端子を搭載しており、外部機器を接続し本体スピーカーで音楽を楽しむこともできます。ワイドFMに対応したラジオはお好みボタンでラジオ選局も簡単。最大120分まで設定可能なスリープ機能を搭載。設定した時間になると自動的に電源が切れ、消し忘れの心配もありません。

仕様
【CD】リピート再生(1曲/全曲)、プログラム再生(最大20曲)、ランダム再生、【ラジオ】受信周波数:FM76-108MHz、AM531-1710kHz、プリセット選局(AM/FM各4局)、サーチ選局
質量(kg)
約1.2(電池含まず)
出力(W)
1+1
電源
AC100Vまたは単2乾電池×6(別売り)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
318×152×65(突起部含まず)
スピーカー
Φ8cm
電池使用時間(時間)
CD再生:約15、ラジオ受信:約40(東芝アルカリ乾電池使用時)
入出力端子
外部入力:Φ3.5ステレオミニ、イヤホン出力
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする