2DWK15M-B IN-OUT端子可動型 直列ユニット マスプロ電工 79792688

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IN-OUT端子可動型 直列ユニット2DWK15M-B

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は挿入損失・端子数など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
挿入損失(dB)
【10~76MHz】1.8以下【76~222MHz】1.5以下【222~770MHz】1.8以下【770~1489MHz】2.5以下【1489~2150MHz】3以下【2150~2681MHz】4以下【2681~3224MHz】5以下
端子数
テレビ:2
注文コード
79792688
品番
2DWK15M-B
参考基準価格(税別)¥10,910販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
¥7,198
用途
2端子型 / 中継用
端子
F型端子
端子仕様
IN-OUT端子可動型(180°)
仕様
シールド型 / 壁面埋込タイプ
適合
【放送】CATV・VU・BS・CS / 4K・8K衛星放送対応
種別
コンセントプレート:3個用
使用温度範囲(℃)
-20~+40
端子数
テレビ:2
RoHS指令(10物質対応)
対応
挿入損失(dB)
【10~76MHz】1.8以下【76~222MHz】1.5以下【222~770MHz】1.8以下【770~1489MHz】2.5以下【1489~2150MHz】3以下【2150~2681MHz】4以下【2681~3224MHz】5以下
電流通過
IN-OUT電流通過
適合周波数
10~3224MHz
端子間阻止量(dB以上)
【10~76MHz】18【76~222MHz】20【222~770MHz】15【770~1489MHz】15【1489~2150MHz】15【2150~2681MHz】-【2681~3224MHz】-
結合量(dB)
【10~76MHz】15以下【76~222MHz】16以下【222~770MHz】17.5以下【770~1489MHz】18.5以下【1489~2150MHz】19.5以下【2150~2681MHz】-以下【2681~3224MHz】-
逆結合阻止量(dB以上)
【10~76MHz】25【76~222MHz】20【222~770MHz】18【770~1489MHz】15【1489~2150MHz】15【2150~2681MHz】-【2681~3224MHz】-
VSWR
【10~76MHz】2以下【76~222MHz】1.8以下【222~770MHz】1.5以下【770~1489MHz】1.8以下【1489~2150MHz】2以下【2150~2681MHz】2.5以下【2681~3224MHz】2.5以下

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする