2DWKTDM-B IN端子可動型 直列ユニット マスプロ電工 79792697

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IN端子可動型 直列ユニット2DWKTDM-B

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は挿入損失など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
挿入損失(dB)
【10~76MHz】-【76~222MHz】4.3以下【222~770MHz】4.3以下【770~1489MHz】4.8以下【1489~2150MHz】6以下【2150~2681MHz】7以下【2681~3224MHz】8.5以下
注文コード
79792697
品番
2DWKTDM-B
参考基準価格(税別)¥8,860販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898
用途
2端子型 / 電源挿入型テレビ端子
種別
コンセントプレート:3個用
端子数
テレビ:2
電流通過
TV(1端子)-IN電流通過
仕様
シールド型 / 壁面埋込タイプ
適合
【放送】CATV・VU・BS・CS / 4K・8K衛星放送対応
使用温度範囲(℃)
-20~+40
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
69×44×36
端子
F型端子
RoHS指令(10物質対応)
対応
挿入損失(dB)
【10~76MHz】-【76~222MHz】4.3以下【222~770MHz】4.3以下【770~1489MHz】4.8以下【1489~2150MHz】6以下【2150~2681MHz】7以下【2681~3224MHz】8.5以下
適合周波数
10~3224MHz
端子間阻止量(dB以上)
【10~76MHz】-【76~222MHz】18【222~770MHz】20【770~1489MHz】15【1489~2150MHz】15【2150~2681MHz】15【2681~3224MHz】15
VSWR
【10~76MHz】2以下【76~222MHz】2以下【222~770MHz】1.8以下【770~1489MHz】2以下【1489~2150MHz】2.5以下【2150~2681MHz】2.5以下【2681~3224MHz】2.5以下
端子仕様
IN端子可動型(180°)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする