※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マスプロ電工
IN端子可動型 直列ユニット
2DWKRM-B
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
挿入損失
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
挿入損失(dB)
【10~76MHz】-【76~222MHz】4.3以下【222~770MHz】4.3以下【770~1489MHz】4.8以下【1489~2150MHz】6以下【2150~2681MHz】7以下【2681~3224MHz】8.2以下
注文コード
79792731
品番
2DWKRM-B
参考基準価格(税別)
¥9,870
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
種別
コンセントプレート:3個用
端子数
テレビ:2
電流通過
全端子電流カット
仕様
ダミー抵抗:内蔵(端末用)
適合
【放送】CATV・FM・VU・BS・CS(4K8K対応)
種類
2端子型 / 端末用ダミー付直列ユニット
構造
壁面埋込・シールド型
RoHS指令(10物質対応)
対応
挿入損失(dB)
【10~76MHz】-【76~222MHz】4.3以下【222~770MHz】4.3以下【770~1489MHz】4.8以下【1489~2150MHz】6以下【2150~2681MHz】7以下【2681~3224MHz】8.2以下
適合周波数
10~3224MHz
端子間阻止量(dB以上)
【10~76MHz】-【76~222MHz】18【222~770MHz】20【770~1489MHz】15【1489~2150MHz】15【2150~2681MHz】15【2681~3224MHz】15
VSWR
【10~76MHz】2以下【76~222MHz】2以下【222~770MHz】1.8以下【770~1489MHz】2以下【1489~2150MHz】2.5以下【2150~2681MHz】2.5以下【2681~3224MHz】2.5以下
端子仕様
IN端子可動型(180°)