※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する- 内容量
- 1個
- 挿入損失(dB)
- 【10~76MHz】1.9以下【76~222MHz】1.4以下【222~770MHz】1.9以下【770~1489MHz】2.4以下【1489~2150MHz】4以下【2150~2681MHz】5.5以下【2681~3224MHz】5.5以下
- 端子数
- テレビ:1
- 注文コード
- 79792749
- 品番
- DWK10M-B
参考基準価格(税別)¥3,590販売価格(税込)¥2,638販売価格(税別)