※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マスプロ電工
IN-OUT端子可動型 直列ユニット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
挿入損失・端子数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
挿入損失(dB)
【10~76MHz】1.9以下【76~222MHz】1.4以下【222~770MHz】1.9以下【770~1489MHz】2.4以下【1489~2150MHz】4以下【2150~2681MHz】4以下【2681~3224MHz】5.5以下
注文コード
79792767
品番
DWK7SM-B
参考基準価格(税別)
¥9,760
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
用途
中継用
端子
IN-OUT電流通過、全端子:F型端子
端子仕様
IN-OUT端子可動型
質量(g)
約70
使用温度範囲(℃)
-20~+40
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
69×44×36
RoHS指令(10物質対応)
対応
挿入損失(dB)
【10~76MHz】1.9以下【76~222MHz】1.4以下【222~770MHz】1.9以下【770~1489MHz】2.4以下【1489~2150MHz】4以下【2150~2681MHz】4以下【2681~3224MHz】5.5以下
適合周波数
10~3224MHz
結合量(dB)
【10~76MHz】11.5以下【76~222MHz】11.5以下【222~770MHz】11.5以下【770~1489MHz】12以下【1489~2150MHz】14.5以下【2150~2681MHz】15以下【2681~3224MHz】16以下
逆結合阻止量(dB以上)
【10~76MHz】18【76~222MHz】25【222~770MHz】20【770~1489MHz】18【1489~2150MHz】15【2150~2681MHz】15【2681~3224MHz】15
VSWR
【10~76MHz】2以下【76~222MHz】1.8以下【222~770MHz】1.8以下【770~1489MHz】2以下【1489~2150MHz】2.5以下【2150~2681MHz】2.5以下【2681~3224MHz】2.5以下