091163 プーマ PUMA PHASEジムサック PUMA 79800510

091163 プーマ PUMA PHASEジムサック PUMA 79800510
091163 プーマ PUMA PHASEジムサック PUMA 79800510
091163 プーマ PUMA PHASEジムサック PUMA 79800510
091163 プーマ PUMA PHASEジムサック PUMA 79800510

プーマ PUMA PHASEジムサック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79800510
品番
091163
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

プーマ No1.ロゴがアクセントになったスタイリッシュなジムサック。ドローコード仕様で開閉もスムーズで、エンボス加工の裏地を採用し、耐久性と高級感をプラス。軽量ながらしっかりとした作りで、スポーツやジム通いはもちろん、通学やちょっとしたお出かけにも最適です。シンプルながら存在感のあるデザインで、年齢や性別を問わず幅広いシーンでお使いいただけます。
リサイクル素材使用/より良い未来への一歩として、90%以上のリサイクル素材を使用しています

仕様
150Dポリエステルエンボス裏地、メインドローコードコンパートメント、ショルダーストラップになるドローコード、快適なプーマのスタイル、プーマロゴ
色
PUMA Navy
容量(L)
14
素材
本体/ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする