KRG94 アディダス 半ズボン エッセンシャルズ ショーツ キッズ アディダス 79800519

KRG94 アディダス 半ズボン エッセンシャルズ ショーツ キッズ アディダス 79800519
KRG94 アディダス 半ズボン エッセンシャルズ ショーツ キッズ アディダス 79800519
KRG94 アディダス 半ズボン エッセンシャルズ ショーツ キッズ アディダス 79800519
KRG94 アディダス 半ズボン エッセンシャルズ ショーツ キッズ アディダス 79800519
KRG94 アディダス 半ズボン エッセンシャルズ ショーツ キッズ アディダス 79800519
KRG94 アディダス 半ズボン エッセンシャルズ ショーツ キッズ アディダス 79800519
KRG94 アディダス 半ズボン エッセンシャルズ ショーツ キッズ アディダス 79800519
KRG94 アディダス 半ズボン エッセンシャルズ ショーツ キッズ アディダス 79800519

アディダス 半ズボン エッセンシャルズ ショーツ キッズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色ミディアムグレーヘザー/ホワイト
サイズJ140
内容量1枚注文コード79800519品番KRG94
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

子どもたちの忙しい毎日に対応する、アディダスのジュニア用ショーツ。コットン素材はソフトで通気性に優れ、家でくつろぐときも、外にいるときも快適に過ごせる。脚にあしらった刺しゅうの3バーロゴが控えめにスポーティーなタッチを添えている。ルーズ過ぎずタイト過ぎないモダンなフィット感に仕上げた、汎用性の高いアディダス ショーツは、Tシャツからフーディーまで、さまざまなウェアとマッチする。アディダスはリサイクル素材を選択することで、既存の素材の再利用を可能にし、ゴミの削減に役立てている。また、再生可能素材を選択すると、限りある資源への依存を減らすことにつながる。この製品は、リサイクル素材や再生可能素材をブレンドしたものを70%以上使用している。

色
ミディアムグレーヘザー/ホワイト
サイズ
J140
仕様
レギュラーフィット、伸縮性ウエストバンド、リサイクル・再生可能素材を70%以上使用
素材
綿100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする