IK951 アディダス セレーノ 半袖Tシャツ アディダス 79800720

IK951 アディダス セレーノ 半袖Tシャツ アディダス 79800720
IK951 アディダス セレーノ 半袖Tシャツ アディダス 79800720
IK951 アディダス セレーノ 半袖Tシャツ アディダス 79800720
IK951 アディダス セレーノ 半袖Tシャツ アディダス 79800720
IK951 アディダス セレーノ 半袖Tシャツ アディダス 79800720
IK951 アディダス セレーノ 半袖Tシャツ アディダス 79800720

アディダス セレーノ 半袖Tシャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色ホワイト/ブラック
サイズJ140
内容量1枚注文コード79800720品番IK951
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

アクティブに過ごすキッズのために、スポーツ対応の機能性とクラシックなスタイルを融合したアディダス セレーノ 半袖Tシャツ。レギュラーフィットとクルーネックが、普段着にちょうどいいすっきりとした快適さを演出。柔らかなインターロック素材が、駆け回っているときもリラックスしているときも快適な着心地をキープし、クライマクールテクノロジーによる速乾性のある繊維が、さらっとした肌ざわりを保つ。胸のパフォーマンスロゴが自信あふれるスポーティな印象をプラスし、学校でも、練習でも、遊びでもぴったりなTシャツ。

色
ホワイト/ブラック
サイズ
J140
仕様
レギュラーフィット、クルーネック、レギュラーレングス、クライマクールテクノロジー、速乾性、吸湿性に優れた素材
素材
インターロック(ポリエステル100%)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする