LA087 アディダス ティロ ダッフルバッグ ミディアム アディダス 79801070

LA087 アディダス ティロ ダッフルバッグ ミディアム アディダス 79801070
LA087 アディダス ティロ ダッフルバッグ ミディアム アディダス 79801070
LA087 アディダス ティロ ダッフルバッグ ミディアム アディダス 79801070
LA087 アディダス ティロ ダッフルバッグ ミディアム アディダス 79801070
LA087 アディダス ティロ ダッフルバッグ ミディアム アディダス 79801070
LA087 アディダス ティロ ダッフルバッグ ミディアム アディダス 79801070

アディダス ティロ ダッフルバッグ ミディアム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色チームネイビーブルー/ホワイト
内容量1個注文コード79801070品番LA087
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298

ティロ ダッフル バッグを手にして、試合に乗り込もう。スポーツ パフォーマンスの精神を表現するデザインが施された、ティロ アクセサリー コレクションに含まれるミディアム サイズのバッグ。サッカーが人生の一部になっている人に最適なこのバッグは、トレーニングでも試合でも頼れる相棒となる。プレーンウィーブ構造によって、高い耐久性と優れたファッション性を両立。メインコンパートメントはジッパー式でギアを取り出しやすく、盗難対策も容易。プリントされたパフォーマンスロゴが、卓越性へのコミットメントというアディダスの精神をさりげなく表現。理想のサッカーに到達するために、機能性とスタイルを兼ね備えたバッグで、トレーニングや試合に備えよう。

色
チームネイビーブルー/ホワイト
仕様
ジップクロージャー付きのメインコンパートメント、長さ調節可能なストラップ、アディダスのブランド ロゴ
サイズ
NS
容量(L)
57
素材
ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする