JVP35 アディダス スリーストライプス ルーズフィット ダブルニットトラックトップ フルジップ スタンドカラー アディダス 79801219

JVP35 アディダス スリーストライプス ルーズフィット ダブルニットトラックトップ フルジップ スタンドカラー アディダス 79801219
JVP35 アディダス スリーストライプス ルーズフィット ダブルニットトラックトップ フルジップ スタンドカラー アディダス 79801219
JVP35 アディダス スリーストライプス ルーズフィット ダブルニットトラックトップ フルジップ スタンドカラー アディダス 79801219
JVP35 アディダス スリーストライプス ルーズフィット ダブルニットトラックトップ フルジップ スタンドカラー アディダス 79801219
JVP35 アディダス スリーストライプス ルーズフィット ダブルニットトラックトップ フルジップ スタンドカラー アディダス 79801219
JVP35 アディダス スリーストライプス ルーズフィット ダブルニットトラックトップ フルジップ スタンドカラー アディダス 79801219

アディダス スリーストライプス ルーズフィット ダブルニットトラックトップ フルジップ スタンドカラー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズJ/M
内容量1枚注文コード79801219品番JVP35
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498

快適さを優先したいときは、このトラックトップが正しい選択肢。素材には、暖かくて心地良いソフトなニット生地を採用。動きやすいようにたっぷりゆとりを持たせた、ルーズフィットに仕上げている。袖のアディダスらしいスリーストライプスが、スポーティーなバイブスを放つ。この製品はリサイクル素材を100%使用している。これまで作られてきた製品の素材をリユースすることで、ゴミの量、限りある資源への依存、そしてアディダス製品のフットプリントを減らすことにつながる。

サイズ
J/M
仕様
ルーズフィット、フルジップ/スタンドカラー、フロントポケット、リブ仕上げのカフと裾
色
ブラック/ブラック
素材
ポリエステル100%
性別
レディース

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする