JVP34 アディダス スリーストライプス レギュラーフィット ダブルニットショーツ アディダス 79801280

JVP34 アディダス スリーストライプス レギュラーフィット ダブルニットショーツ アディダス 79801280
JVP34 アディダス スリーストライプス レギュラーフィット ダブルニットショーツ アディダス 79801280
JVP34 アディダス スリーストライプス レギュラーフィット ダブルニットショーツ アディダス 79801280
JVP34 アディダス スリーストライプス レギュラーフィット ダブルニットショーツ アディダス 79801280
JVP34 アディダス スリーストライプス レギュラーフィット ダブルニットショーツ アディダス 79801280
JVP34 アディダス スリーストライプス レギュラーフィット ダブルニットショーツ アディダス 79801280

アディダス スリーストライプス レギュラーフィット ダブルニットショーツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色ブラック/ブラック
サイズJ/M
内容量1枚注文コード79801280品番JVP34
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

外で過ごすときにも、家で過ごす夜にも重宝する、マストアイテム。ソフトなニットファブリックを使用しているから、ずっと快適なはき心地が味わえる。Tシャツと合わせてカジュアルに着こなしても、リラックスしたいときにはスウェットシャツと合わせてもOK。この製品はリサイクル素材を100%使用している。これまで作られてきた製品の素材をリユースすることで、ゴミの量、限りある資源への依存、そしてアディダス製品のフットプリントを減らすことにつながる。

色
ブラック/ブラック
サイズ
J/M
仕様
レギュラーフィット、伸縮ウエストにドローコード、サイドポケット
素材
ポリエステル100%
性別
レディース

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする