BU501 アディダス ワークアウト エッセンシャル ベース スリーストライプス ウーブンショーツ アディダス 79801535

BU501 アディダス ワークアウト エッセンシャル ベース スリーストライプス ウーブンショーツ アディダス 79801535
BU501 アディダス ワークアウト エッセンシャル ベース スリーストライプス ウーブンショーツ アディダス 79801535
BU501 アディダス ワークアウト エッセンシャル ベース スリーストライプス ウーブンショーツ アディダス 79801535
BU501 アディダス ワークアウト エッセンシャル ベース スリーストライプス ウーブンショーツ アディダス 79801535
BU501 アディダス ワークアウト エッセンシャル ベース スリーストライプス ウーブンショーツ アディダス 79801535
BU501 アディダス ワークアウト エッセンシャル ベース スリーストライプス ウーブンショーツ アディダス 79801535
BU501 アディダス ワークアウト エッセンシャル ベース スリーストライプス ウーブンショーツ アディダス 79801535

アディダス ワークアウト エッセンシャル ベース スリーストライプス ウーブンショーツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズJ/XL9
内容量1枚注文コード79801535品番BU501
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
¥3,498

ワークアウト エッセンシャルズ ベース 3 ストライプ ウーブン ショーツで、スタイリッシュにトレーニングに臨もう。どんな負荷の高いメニューにも前向きに挑む人に向けて設計されたショーツ。ベストなパフォーマンスを引き出したいトレーニング時の心強いパートナー。クライマクールテクノロジー搭載のショーツ。涼しく、ドライにそしていつでも準備は万端。クライマクールテクノロジーが汗をすばやく吸収・拡散し、涼しくドライなコンディションをキープ。プレーへの集中を妨げない。プレーンウィーブ生地を採用し、耐久性がありながらも軽やかな穿き心地を実現。ハードなトレーニングにも対応する一本。レギュラーフィットで仕立てたシルエットが、快適さとパフォーマンス性のバランスを両立。動きを妨げにくく、伸び伸びとトレーニングに集中できる。伸縮性に優れたウエストバンドがしっかりとしたフィット感を生み、サイドのジップポケットが必需品をスマートに収納。アイコニックなスリーストライプスをあしらい、アディダスが大切にするスタイルと機能性を一枚に凝縮。ジムワークアウトにもアウトドアランにも対応し、理想のパフォーマンスを引き出す心強いパートナーとなる。

サイズ
J/XL9
仕様
レギュラーフィット、完全伸縮ウエストバンド、吸湿性に優れた速乾性素材、クライマクールテクノロジー、サイドジップポケット、スリーストライプスのテープ
色
ヘイローシルバー/ブラック
素材
プレーンウィーブ(ポリエステル100%(再生素材100%))
性別
メンズ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする