WX955 アディダス ティロ ジムサック アディダス 79801639

WX955 アディダス ティロ ジムサック アディダス 79801639
WX955 アディダス ティロ ジムサック アディダス 79801639
WX955 アディダス ティロ ジムサック アディダス 79801639
WX955 アディダス ティロ ジムサック アディダス 79801639
WX955 アディダス ティロ ジムサック アディダス 79801639
WX955 アディダス ティロ ジムサック アディダス 79801639

アディダス ティロ ジムサック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79801639
品番
WX955
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

スタイルと機能性のアイコニックな融合を体現したティロ ジムサック。サッカーを愛する人のためにデザインされたこのバッグは、練習の目標に集中するときも、仲間と過ごすときも、街を散策するときも、頼りになるアイテム。プレーンウィーブ素材が軽やかさと耐久性を両立し、必需品の持ち運びも快適に。調調節可能なドローストリングで開閉もスムーズ。ゆとりのある内部にはギアを楽に収納できる。ピッチへ向かうときも、ジムでのワークアウトにも。持ち物を整理してすぐ取り出せる設計。洗練されたデザインとアイコニックなアディダスのブランディングで、実用的な機能性を損なうことなく、アクティブなライフスタイルへの情熱を表現できる。

色
チームネイビーブルー/ホワイト
仕様
調節可能なドローコード付きクロージャー、パフォーマンスロゴ
サイズ
NS
容量(L)
13.8
素材
プレーンウィーブ(ポリエステル100%)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする