CJ440 アディダス スリーストライプス レギュラーフィット ダブルニット カフ仕上げ トラックパンツ(ジャージ) アディダス 79801840

CJ440 アディダス スリーストライプス レギュラーフィット ダブルニット カフ仕上げ トラックパンツ(ジャージ) アディダス 79801840
CJ440 アディダス スリーストライプス レギュラーフィット ダブルニット カフ仕上げ トラックパンツ(ジャージ) アディダス 79801840
CJ440 アディダス スリーストライプス レギュラーフィット ダブルニット カフ仕上げ トラックパンツ(ジャージ) アディダス 79801840
CJ440 アディダス スリーストライプス レギュラーフィット ダブルニット カフ仕上げ トラックパンツ(ジャージ) アディダス 79801840
CJ440 アディダス スリーストライプス レギュラーフィット ダブルニット カフ仕上げ トラックパンツ(ジャージ) アディダス 79801840
CJ440 アディダス スリーストライプス レギュラーフィット ダブルニット カフ仕上げ トラックパンツ(ジャージ) アディダス 79801840

アディダス スリーストライプス レギュラーフィット ダブルニット カフ仕上げ トラックパンツ(ジャージ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色レジェンドインク/ホワイト
サイズJ/S
内容量1枚注文コード79801840品番CJ440
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

スリーストライプス レギュラーフィット ダブルニット カフ仕上げ トラックパンツ(ジャージ)で、一日を過ごそう。汎用性のあるこのシンプルなトラックパンツは、すっきりとしたスポーティなスタイルがデイリーライフにスムーズにフィット。ジムに行くときも、仲間と会うときも、何か新しいことを探しているときも、一日を通して快適な着心地をもたらしてくれる。ダブルニット生地の仕立ては、優しい風合いでありながらもしっかりしていて、身体の動きにも自然となじむ。レギュラーフィットの作りで、カフ仕上げの裾とシグネチャーのスリーストライプスを備えて、タイムレスなスタイルに仕上げている。コミュニティ、楽観主義、自己表現の素晴らしさを称えて生まれた、ミニマルなデザインの中にスポーツにインスパイアされた熱量が感じられるバランスの取れたデザイン。丈夫さと快適さを追求した、目的を持って進む行動派の定番アイテム。

色
レジェンドインク/ホワイト
サイズ
J/S
仕様
レギュラーフィット、ドローコード付きの伸縮ウエストバンド

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする