693568 プーマ ESS MX リラックス SS Tシャツ PUMA 79802025

693568 プーマ ESS MX リラックス SS Tシャツ PUMA 79802025
693568 プーマ ESS MX リラックス SS Tシャツ PUMA 79802025
693568 プーマ ESS MX リラックス SS Tシャツ PUMA 79802025

プーマ ESS MX リラックス SS Tシャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色PUMA Black
サイズM
内容量1枚注文コード79802025品番693568
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

ソフトな肌触りのコットンと給水速乾性に優れたポリエステル、それぞれのメリットをミックスした、快適な着心地を叶えるテクノロジーウェア。

色
PUMA Black
サイズ
M
素材
本体/コットン70%ポリエステル30%、リブ/コットン70%ポリエステル30%
性別
レディース

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする