CS548 アディダス 3STRIPES REGULAR FIT DOUBLE KNIT ショーツ アディダス 79802260

CS548 アディダス 3STRIPES REGULAR FIT DOUBLE KNIT ショーツ アディダス 79802260
CS548 アディダス 3STRIPES REGULAR FIT DOUBLE KNIT ショーツ アディダス 79802260
CS548 アディダス 3STRIPES REGULAR FIT DOUBLE KNIT ショーツ アディダス 79802260
CS548 アディダス 3STRIPES REGULAR FIT DOUBLE KNIT ショーツ アディダス 79802260
CS548 アディダス 3STRIPES REGULAR FIT DOUBLE KNIT ショーツ アディダス 79802260
CS548 アディダス 3STRIPES REGULAR FIT DOUBLE KNIT ショーツ アディダス 79802260

アディダス 3STRIPES REGULAR FIT DOUBLE KNIT ショーツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色ブラック
サイズJ/L
内容量1枚注文コード79802260品番CS548
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

3-Stripes Regular Fit Double Knit ショーツで快適さとスタイルを毎日楽しもう。動きを重視し、シンプルさを大切にする人のためにデザインされたこのショーツは、トレーニングに行くときも、友達とリラックスするときも、新しいアクティビティを探すときも、コーディネートにしっくり馴染むレギュラーフィット。adidasによる、クラシックなスポーツウェアのヘリテージとモダンなデザインの融合により生まれた、さまざまなシーンに対応できるアイテム。ダブルニット構造が、柔らかさと耐久性を両立し、アクティブなライフスタイルとミニマルなワードローブのどちらにおいても頼れる存在。前向きさと汎用性を求める若い世代や、確かなつくりを重視するテック志向の人にとってのスマートな選択肢。コミュニティとインクルーシビティを讃え、あらゆる日常に寄り添う定番として活躍。快適さ、動きやすさ、そしてつながりを叶えるadidasのショーツ。

色
ブラック
サイズ
J/L
仕様
レギュラーフィット、伸縮ウエストバンド
素材
ダブルニット(ポリエステル100%)
性別
メンズ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする