BU501 アディダス ワークアウト エッセンシャル ベース スリーストライプス ウーブンショーツ アディダス 79802445

BU501 アディダス ワークアウト エッセンシャル ベース スリーストライプス ウーブンショーツ アディダス 79802445
BU501 アディダス ワークアウト エッセンシャル ベース スリーストライプス ウーブンショーツ アディダス 79802445
BU501 アディダス ワークアウト エッセンシャル ベース スリーストライプス ウーブンショーツ アディダス 79802445
BU501 アディダス ワークアウト エッセンシャル ベース スリーストライプス ウーブンショーツ アディダス 79802445
BU501 アディダス ワークアウト エッセンシャル ベース スリーストライプス ウーブンショーツ アディダス 79802445
BU501 アディダス ワークアウト エッセンシャル ベース スリーストライプス ウーブンショーツ アディダス 79802445
BU501 アディダス ワークアウト エッセンシャル ベース スリーストライプス ウーブンショーツ アディダス 79802445

アディダス ワークアウト エッセンシャル ベース スリーストライプス ウーブンショーツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色ブラック/ホワイト
サイズJ/XL9
内容量1枚注文コード79802445品番BU501
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
¥3,498

トレーニングには、ワークアウト エッセンシャル ベース スリーストライプス ウーブン ショーツが信頼できる選択肢。新鮮で快適な気分で、全力を尽くせる。レギュラーフィットでリラックス感があり、トレーニング中も快適なウェア。完全伸縮ウエストバンドがしっかりホールドするので、気を散らすことなく自由に動ける。プレーンウィーブ構造で作られたこの素材は、耐久性と軽量感を備えている。生地に組み込まれたクライマクールテクノロジーが汗を吸い上げて分散させ、涼しくドライで、邪魔にならないパフォーマンスを実現。クラシックなadidasブランドのこのショーツは、機能性とスタイルを兼ね備え、トレーニングに欠かせないアイテム。必需品を収納できるサイドのジップポケット、ジムでのワークアウトやアウトドアアクティビティに便利。ジムやランニングに行くときも、このウーブンショーツはアクティブなライフスタイルをサポート。スタイリッシュにワークアウトに取り組み、一瞬一瞬を大切にしよう。

色
ブラック/ホワイト
サイズ
J/XL9
仕様
レギュラーフィット、完全伸縮ウエストバンド、吸湿性に優れた速乾性素材、クライマクールテクノロジー、サイドジップポケット、スリーストライプスのテープ
素材
プレーンウィーブ(ポリエステル100%(再生素材100%))
性別
メンズ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする