QB448 アディダス EP/Syst.ジムバッグ アディダス 79802689

QB448 アディダス EP/Syst.ジムバッグ アディダス 79802689
QB448 アディダス EP/Syst.ジムバッグ アディダス 79802689
QB448 アディダス EP/Syst.ジムバッグ アディダス 79802689
QB448 アディダス EP/Syst.ジムバッグ アディダス 79802689

アディダス EP/Syst.ジムバッグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色ダークブルー
内容量1個注文コード79802689品番QB448
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

EP/Syst. シリーズにジムバッグが登場。スポーツを愛する人のためにデザインされたこのアイテムは、スポーツキットやその他の持ち物を収納できる実用的なアクセサリーで、日常使いにぴったりのスタイリッシュな選択肢。耐久性に優れた CORDURA re/cor ファブリックと TPU を使用し、日々のトレーニングや旅行などのハードな使用に耐える設計。使いやすいフロントジップポケット付き、必需品を整理しやすく取り出しやすい設計。革新的なウェビングテープが重量を肩全体に均等に分散し、持ち運びが快適に。アディダスブランドが掲げる品質とパフォーマンス、ジムバッグでもその精神を体現。ジムに行くときも、チーム旅行に出かけるときも、日常生活で頼りになるパートナー。

色
ダークブルー
仕様
耐久性に優れたCORDURA re/cor ファブリック、フロントジップポケット、ウェビングテープ
サイズ
NS
容量(L)
13.8
素材
ポリエステル100%(リサイクル100%)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする