曜日別特売
VX394 アディダス トレーニングトップス ワークアウト エッセンシャル ベース スリーストライプス Tシャツ アディダス 79803468

VX394 アディダス トレーニングトップス ワークアウト エッセンシャル ベース スリーストライプス Tシャツ アディダス 79803468
VX394 アディダス トレーニングトップス ワークアウト エッセンシャル ベース スリーストライプス Tシャツ アディダス 79803468
VX394 アディダス トレーニングトップス ワークアウト エッセンシャル ベース スリーストライプス Tシャツ アディダス 79803468
VX394 アディダス トレーニングトップス ワークアウト エッセンシャル ベース スリーストライプス Tシャツ アディダス 79803468
VX394 アディダス トレーニングトップス ワークアウト エッセンシャル ベース スリーストライプス Tシャツ アディダス 79803468
VX394 アディダス トレーニングトップス ワークアウト エッセンシャル ベース スリーストライプス Tシャツ アディダス 79803468

アディダス トレーニングトップス ワークアウト エッセンシャル ベース スリーストライプス Tシャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色ホワイト/ブラック
サイズJ/2XL
内容量1枚注文コード79803468品番VX394
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

ワークアウト エッセンシャル ベース スリーストライプス Tシャツは、トレーニングセッションの必需品。ジムでもランニングでも、このTシャツはアクティブなライフスタイルをサポートするデザイン。モックアイレット生地は通気性に優れ、激しいワークアウトに最適。統合されたクライマクールテクノロジーが汗を吸い上げて分散させ、涼しくドライで集中できるフリーワークアウトをサポート。レギュラーフィットで、快適で制限のない着心地、自由に動ける。サイドのフルレングスのスリーストライプスがクラシックな雰囲気を演出し、ワークアウトのワードローブをスタイリッシュにする一着。パフォーマンスに重点を置いたこのTシャツは、着心地が良く、次の動きに備えられる。アディダスで自分を高めて、ワークアウトを次のレベルに引き上げよう。

色
ホワイト/ブラック
サイズ
J/2XL
仕様
レギュラーフィット、モックアイレット構造、クライマクールテクノロジー、吸湿性に優れた速乾性素材、スリーストライプス ブランド
素材
ポリエステル100%(再生素材100%)
性別
メンズ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする