曜日別特売
CH737 アディダス ワークアウト エッセンシャル ベース 3ストライプ ピケ ショート 9インチ アディダス 79803678

CH737 アディダス ワークアウト エッセンシャル ベース 3ストライプ ピケ ショート 9インチ アディダス 79803678
CH737 アディダス ワークアウト エッセンシャル ベース 3ストライプ ピケ ショート 9インチ アディダス 79803678
CH737 アディダス ワークアウト エッセンシャル ベース 3ストライプ ピケ ショート 9インチ アディダス 79803678
CH737 アディダス ワークアウト エッセンシャル ベース 3ストライプ ピケ ショート 9インチ アディダス 79803678
CH737 アディダス ワークアウト エッセンシャル ベース 3ストライプ ピケ ショート 9インチ アディダス 79803678
CH737 アディダス ワークアウト エッセンシャル ベース 3ストライプ ピケ ショート 9インチ アディダス 79803678

アディダス ワークアウト エッセンシャル ベース 3ストライプ ピケ ショート 9インチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色ブラック/ホワイト
サイズJ/XL
内容量1枚注文コード79803678品番CH737
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
¥3,498

ワークアウト エッセンシャル ベース スリー ストライプス ピケ ショーツ 9インチでより良い自分を引き出そう。品質、快適さ、多用途性を重視して作られたこのショーツは、どんなセッションでも体に合わせて動くようにデザインされています。レギュラーフィットで動きを制限せず、通気性のあるピケ生地が激しいトレーニング中も軽くて涼しく保ちます。完全に伸縮性のあるウエストバンドはしっかりフィットし、サイドのジップポケットは必需品を安全に保つ。クライマクールテクノロジーが汗を吸い取り、ドライで集中力を保つのに役立つので、気を散らすことなくトレーニングできる。ジムでもトラックでも、このショーツはあらゆるストライドでパフォーマンスと快適さを発揮する。adidasの反抗的で楽観的な精神を体現し、このショーツをワークアウトの必需品にしよう。

色
ブラック/ホワイト
サイズ
J/XL
仕様
レギュラーフィット、完全伸縮ウエストバンド、サイドジップポケット、クライマクールテクノロジー、速乾性
素材
ピケ(ポリエステル100%(リサイクル素材100%))
性別
メンズ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする