曜日別特売
CA605 アディダス スリーストライプス スリムフィット ダブルニット オープンヘム トラックパンツ(ジャージ) アディダス 79803967

CA605 アディダス スリーストライプス スリムフィット ダブルニット オープンヘム トラックパンツ(ジャージ) アディダス 79803967
CA605 アディダス スリーストライプス スリムフィット ダブルニット オープンヘム トラックパンツ(ジャージ) アディダス 79803967
CA605 アディダス スリーストライプス スリムフィット ダブルニット オープンヘム トラックパンツ(ジャージ) アディダス 79803967
CA605 アディダス スリーストライプス スリムフィット ダブルニット オープンヘム トラックパンツ(ジャージ) アディダス 79803967
CA605 アディダス スリーストライプス スリムフィット ダブルニット オープンヘム トラックパンツ(ジャージ) アディダス 79803967
CA605 アディダス スリーストライプス スリムフィット ダブルニット オープンヘム トラックパンツ(ジャージ) アディダス 79803967

アディダス スリーストライプス スリムフィット ダブルニット オープンヘム トラックパンツ(ジャージ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色レジェンドインク/ホワイト
サイズJ/S
内容量1枚注文コード79803967品番CA605
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

スリーストライプス スリムフィット ダブルニット オープンヘム トラックパンツ(ジャージ)は、目的や自分のスタイルを持った行動派にふさわしいデザイン。トレーニングに行くときも、友達とくつろぐときも、新しい何かを探すときも、無駄のないシンプルなルックスとともに着心地の良さを堪能しよう。モダンなシルエットを生み出すスリムフィットの作り。ダブルニット構造が、動作に連動しながら柔軟性のあるソフトな風合いをもたらす。調節しやすいドローコードの付いたウエストバンドが、ジャストフィット叶えてくれる。予定が満載の日にも、のんびりできる日にも理想的なアイテム。さらに、コミュニティとスポーツ精神の素晴らしさを称える、アイコニックなスリーストライプをサイドにあしらっている。オープンヘムはスニーカーやブーツとの相性も抜群。 汎用性が高く、さまざまなアイテムとマッチするから、ちょっとした旅行にも便利なアイテム。

色
レジェンドインク/ホワイト
サイズ
J/S
仕様
スリムフィット、ドローコード、ダブルニット構造
素材
ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする